Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Vit.1515/42KV/42KVS Alu.F1 rd.OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196184
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2783230
EAN/GTIN:
     4012789190465
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Griff- und Schlüsselrosetten (Ø 53 mm) mit Kunststoff-Unterkonstruktion · Rückholfeder und Stütznocken · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Form:
rund
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
124 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
57 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Vitória 1515/42KV/42KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 13,82*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 10,59*
€ 13,93*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,13*
€ 14,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 11,74*
€ 15,23*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2784099
ab € 28,77*
Ähnlich
Hoppe
3656435
ab € 31,10*
Ähnlich
Hoppe
3656603
ab € 31,29*
Ähnlich
Hoppe
3656216
ab € 41,91*
Ähnlich
Hoppe
3657340
ab € 30,68*
Ähnlich
Hoppe
3657999
ab € 31,25*
Ähnlich
Hoppe
3657331
ab € 41,66*
Ähnlich
Hoppe
2791256
ab € 16,51*
Ähnlich
Hoppe
2791352
ab € 24,60*
Ähnlich
Hoppe
2791281
ab € 16,48*
Ähnlich
Hoppe
2781672
ab € 19,20*
Ähnlich
Hoppe
2781701
ab € 19,32*
Ähnlich
Hoppe
2782077
ab € 27,31*
Ähnlich
Hoppe
3656769
ab € 49,01*
Ähnlich
Hoppe
2782982
ab € 18,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.