Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 FA Außen-6-kant SW4,5mm Antr.-4-kant 1/4Zoll L.18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-196766
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003666001
EAN/GTIN:
     4013288179630
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″ und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4″ Ratsche. Weitere technische Eigenschaften: · Außenmaß (d1): 7,0mm · Durchmesser hinten (d2): 11,8mm · Höhe Abtrieb: 9,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4,5 mm
Länge:
18,0 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,21*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,66*
Lager 4757
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.