Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432850
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444129
EAN/GTIN:
     4015448481737
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen promat
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 36kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 611mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 1135mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
200/820 mm
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
1040 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, tischwagen taubenblau, Beistellwagen, Corona, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Rollwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transporter, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 201,96*
€ 245,6546*
Frei Haus
ab € 217,97*
€ 255,87*
Lager 4757
38
Frei Haus
ab € 224,40*
€ 263,31*
5 Tage
42
€ 6,90*
ab € 178,12*
€ 277,10*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 208,54*
€ 279,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444120
ab € 180,77*
Ähnlich
PROMAT
9000444115
ab € 230,84*
Ähnlich
k.A.
9000444116
ab € 235,71*
Ähnlich
PROMAT
9000444117
ab € 255,25*
Ähnlich
PROMAT
9000444119
ab € 166,42*
Ähnlich
PROMAT
9110444114
ab € 223,95*
Ähnlich
PROMAT
9000444126
ab € 226,04*
Ähnlich
PROMAT
9000444125
ab € 212,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.