Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikhammerkopf Kopf-Ø 35mm Cellulosea


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikhammerkopf Kopf-Ø 35mm Cellulosea
Plastikhammerkopf Kopf-Ø 35mm Cellulosea
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-432999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448401254
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · passend zu SchonhammerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 56 g· Kopfhöhe: 30mm· Farbe: rot· passend zu: Art.-Nr. 4000 811 530, 4000 811 531, 4000 811 532, 4000 811 533, 4000 811 534, 4000 811 535
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
35 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Celluloseacetat
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Hammereinsatz, Schonhammerköpfe, Schonhammereinsatz, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsätze, 4000811543
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
563
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,56*
3 Tage
422
1
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,57*
1 Tag
563
1
€ 6,80*
ab € 1,08*
€ 1,61*
1 Tag
563
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,70*
4 Tage
563
1
€ 7,99*
ab € 1,28*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811530
ab € 3,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811531
ab € 4,37*
Ähnlich
PROMAT
4000811532
ab € 5,70*
Ähnlich
PROMAT
4000811534
ab € 8,34*
Ähnlich
PROMAT
4000811535
ab € 13,31*
Ähnlich
PROMAT
4000811540
ab € 0,32*
Ähnlich
PROMAT
4000811541
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000811542
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.