Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Electronics 3 V 570 mAh CR245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Electronics 3 V 570 mAh CR245
Knopfzelle Electronics 3 V 570 mAh CR245
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-820780
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270972
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien ausWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 1· Maße: 24,5 x 5mm
Weitere Informationen:
Spannung:
3 V
Kapazität:
570 mAh
W.-Bez.:
CR2450
IEC:
CR2450
Marke:
VARTA
Angebote (63)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,38*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,40*
4 Tage
94
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,10*
€ 1,41*
13 Tage
10998
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,44*
Lager 4757
867
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
6032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,07*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.