Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Hybrid-Polymer weiß 440g Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-825760
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353970
EAN/GTIN:
     4015448551317
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schifffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie etc. · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar · frei von Isocyanat und Silikon · temperaturbeständig von -40 bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
440 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Hybrid-Polymer, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, NOW, Polymer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
245
1
€ 5,49*
ab € 5,61*
€ 8,01*
1 Tag
191
1
€ 5,59*
ab € 5,94*
€ 8,07*
2 Tage
272
1
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 8,11*
6 Tage
272
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,25*
4 Tage
272
1
€ 7,99*
ab € 6,31*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,28*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,49*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 145,04*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,41*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.