Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.46 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-826086
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC46
EAN/GTIN:
     8033546184776
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 78, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,22*
€ 49,14*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 38,35*
€ 49,19*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 51,67*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 41,20*
€ 52,78*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 43,72*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,32*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,39*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 52
ab € 36,69*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,33*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.