Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Don´t Worry Hose Free Gr.52 schwarz/carbon U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-826089
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     DW022BC52
EAN/GTIN:
     8033546184806
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 300 g/m² Twill · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniebereich · doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflexbisen · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,69*
€ 46,93*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 36,80*
€ 46,99*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,80*
€ 48,20*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 37,08*
€ 49,55*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 44,09*
€ 61,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
DW022BC 46
ab € 38,22*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 48
ab € 38,32*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 50
ab € 38,39*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 54
ab € 38,33*
Ähnlich
U-Power
DW022BC 56
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.