Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß 2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß 2
Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm weiß 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-826281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H0241145W
EAN/GTIN:
     4054773017242
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m² · VE = 250 TücherWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vlies
Weitere Informationen:
Gebinde:
Karton
Inhalt:
250 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
370 mm
Breite ca.:
340 mm
Marke:
ITEX
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch vlies, vlies tuch, Putztuch-Vliesstoffe, Putztücher, Reinigungstuch, Vliesputztuch, Vliesputztücher, Wischtuch, 9000469197
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 36,42*
2 Tage
54
€ 4,99*
ab € 26,54*
€ 36,60*
6 Tage
54
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 37,50*
€ 5,95*
ab € 26,75*
€ 38,25*
Lager 4757
57
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 50,38*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,38*
€ 59,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,06*
€ 53,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 32,82* pro Box)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
H0241101D
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.