Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL N plus transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicondichtstoff SIKASIL N plus transp.
Silicondichtstoff SIKASIL N plus transp.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-857006
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     651191
EAN/GTIN:
     7612895659183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautschuk · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich · im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 1-2 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: bau-silikon transparent, bau silikon, Dichtmassen, Fenstersilikon, Bausilikone, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone, 4000349620
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 8,64*
1 Tag
87
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,76*
€ 8,68*
1 Tag
87
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,71*
6 Tage
207
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 9,59*
Lager 4757
207
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,03174* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 160,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,69*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,48*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,31*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,36*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,58*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,33*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,10*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.