Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindetücher L.40cm B.50cm 4x25 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-857016
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369663
EAN/GTIN:
     4015448677161
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, 3-lagigem Bindevlies · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Emulsionen und Säuren · auch aggressive, organische und anorganische sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
4 x 25 Tücher
bindet bis max.:
97 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies tücher, bindevlies, universal bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Ölbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
73
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 87,02*
3 Tage
60
€ 5,99*
ab € 70,02*
€ 87,39*
1 Tag
57
€ 5,59*
ab € 72,73*
€ 89,07*
5 Tage
81
€ 5,99*
ab € 71,79*
€ 90,13*
4 Tage
81
€ 7,99*
ab € 74,47*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000369666
ab € 26,64*
Sonstiges
PROMAT
4000369665
ab € 28,28*
Sonstiges
PROMAT
4000369661
ab € 60,28*
Sonstiges
PROMAT
4000369660
ab € 61,94*
Sonstiges
RAW
80.30.06-E
ab € 83,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.