Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.25mm HM MK3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889679
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865783
EAN/GTIN:
     4015448526179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094
HM · DIN 8094 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Schneidenlänge:
68 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK3
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8094
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 112,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 113,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 101,40*
€ 122,31*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 102,78*
€ 124,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 124,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865775
ab € 44,33*
Ähnlich
PROMAT
4000865776
ab € 44,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865777
ab € 49,95*
Ähnlich
PROMAT
4000865778
ab € 54,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865779
ab € 60,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865780
ab € 64,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865781
ab € 76,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865782
ab € 89,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865784
ab € 106,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.