Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000865783 Herst.-Nr.: 4000865783 EAN/GTIN: 4015448526179 |
| | |
|
| | |
| Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.25mm HM MK3 PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 273x29x29 MM | Gewicht: | 0,71 kg | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | DIN 8094 H7 Form B | Hauptmerkmal: | Nenn-Ø 25 mm | Ausführung: | HM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,05* | € 112,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,44* | € 113,13* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 101,40* | € 122,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 102,78* | € 124,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,43* | € 124,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|