Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-889775
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz 103 teilig
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher StabilitätToleranzklasse 2besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von FühlhebelinstrumentenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
2
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz toleranzklasse 2, Endmaße, Parallelendmaßsatz, Endmaßpflegesatz, Endmass, Parallelendmaßsätze, 4000851631
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 214,71*
€ 261,75*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 247,52*
€ 273,11*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 255,29*
€ 302,62*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 304,88*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 275,72*
€ 304,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 154,73*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.