Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 32tlg.STA P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 32tlg.STA P
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 32tlg.STA P
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-889777
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448513926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmass-satz 32 tlg
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher StabilitätToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
32 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/9 x 1,01 - 1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1- 9/3 x 10 - 30/1 x 50
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz toleranzklasse 1, Endmass, Parallelendmaßsätze, Parallelendmaßsatz, Endmaße, Endmaßpflegesatz, 4000851621
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 138,71*
4 Tage
13
€ 6,90*
ab € 104,43*
€ 138,84*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 131,80*
€ 150,58*
4 Tage
13
€ 8,90*
ab € 132,25*
€ 151,91*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 161,70*
€ 205,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 154,73*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.