Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 3tlg.STA 1x
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-889778
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
für Messschieber · Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25 mmToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Stahl, Lieferung inkl. Ringe Ø 4 + Ø 25mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
3 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 30 / 1 x 41,3 / 1 x 131,4
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschieber
Weitere Suchbegriffe: endmaß-satz 3tlg, Endmass, Parallelendmaßsätze, Endmaßpflegesatz, Endmaße, Parallelendmaßsatz, 4000851640
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 183,00*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 184,37*
4 Tage
4
€ 7,99*
ab € 173,86*
€ 197,78*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 174,34*
€ 197,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,25*
€ 198,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.