Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 47tlg.STA P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 47tlg.STA P
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 47tlg.STA P
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-889781
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448513964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz 47 teilig
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher StabilitätToleranzklasse 2besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von FühlhebelinstrumentenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
47 teilig
Toleranzklasse:
2
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/20 x 1,01 - 1,20/7 x 1,30 - 1,90/9 x 1 - 9/10 x 10 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz toleranzklasse 2, Parallelendmaßsätze, Endmass, Endmaßpflegesatz, Endmaße, Parallelendmaßsatz, 4000851625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 131,84*
4 Tage
23
€ 6,90*
ab € 99,69*
€ 131,97*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 125,10*
€ 144,01*
4 Tage
23
€ 7,99*
ab € 126,43*
€ 145,23*
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 197,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 154,73*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 99,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.