Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 5tlg.STA PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 5tlg.STA PR
Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 5tlg.STA PR
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-889782
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448514039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß-satz toleranzklasse 1
endmaß satz
für Messschrauben · aus Spezialstahl · inkl. Prüfglas Ø 30 mmToleranzklasse 1zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im MessraumWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Stahl, Lieferung inklusive Prüfglas Ø 30mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
5 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 5,1 / 1 x 10,3 / 1 x 15 / 1 x 20,2 / 1 x 25
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
passend zu:
Messschrauben
Weitere Suchbegriffe: endmaßsatz 5 teilig, Parallelendmaßsatz, Endmaße, Parallelendmaßsätze, Endmass, Endmaßpflegesatz, 4000851635
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 99,55*
€ 120,69*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 121,59*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 105,75*
€ 123,51*
4 Tage
1
€ 7,99*
ab € 108,20*
€ 125,70*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 109,92*
€ 128,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 286,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 104,43*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 154,73*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 181,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 236,47*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 214,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 73,60*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 99,69*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.