Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbeitel B.40mm Weißbuchenh.m.2 Stahlzw.schwe.Ausf.KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927389
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1205040
EAN/GTIN:
     4016649125703
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
DIN 5141 BHL · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · halblange, schwere Ausführung · blank geschliffen · mit Seitenfasen und starken, runden, lackierten Weißbuchenheften Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen und Lederscheibe Weitere technische Eigenschaften: · Typ: schwere Ausführung · Ausführung: mit 2 Stahlzwingen
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
40 mm
Heft:
Weißbuchenheft
Marke:
KIRSCHEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 40mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 46,00*
€ 55,05*
€ 4,00*
ab € 46,33*
€ 55,09*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 46,34*
€ 55,17*
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 55,79*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 51,90*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,09*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 32,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,38*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,73*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,53*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,75*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.