Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Chemiehandschuh AlphaTec® 87-900 Gr.9,5-10 grün/gelb EN 388,EN 374,EN 421
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-971931
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87900100
EAN/GTIN:
0076490442910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr · Anwendung: Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie, Elektroindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: X · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: Rautenmuster, Doppelbeschichtung · Stärke ca.: 0,68mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
323 mm
Farbe:
grün/gelb
Marke:
ANSELL
Material:
BW-Velours m.Naturlatex/Neopren
Norm:
EN 388, EN 374, EN 421
PSA-Kategorie:
III
AQL:
0,65
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh baumwolle
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh ansell
,
Abriebfestigkeit Level X
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Bi-Colour™ · W-Nr. 87-900
,
Chemiehandschuh
,
Chemikalienhandschuhe
,
Chemikalienhandschutz
,
Schutzhandschuhe
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
390
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 1,90*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 3995
4 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,52*
€ 2,08*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,18*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 30,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
29500100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
29500090
ab € 1,22*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell
37675100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell
37675110
ab € 1,26*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37900 Größe
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell
37675070
ab € 1,30*
Ähnlich
Chemiehandschuh AlphaTec® 87-900 Gr.7,5-8 grün/gelb EN 388,EN 374,EN 421
Ansell
87900080
ab € 1,44*
Ähnlich
Chemiehandschuh AlphaTec® 87-900 Gr.8,5-9 grün/gelb EN 388,EN 374,EN 421
Ansell
87900090
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen