Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-29500090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29500090
EAN/GTIN:
     10076490441842
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen.
  • Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
  • Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten.
  • Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex-/Neoprenmischung
Länge:
300 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Produkt Versand
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,40*
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.