Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Nitopren 717 Gr.9 dunkelgrau EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-971936
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     071709141E
EAN/GTIN:
     4008198771791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril/Chloropren, velourisiert · naturlatexfrei · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform · Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Ausführung: naturlatexfrei · Stärke ca.: 0,65mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
dunkelgrau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril/Chloropren, velourisiert
Norm:
EN 388, EN 374
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig größe 9 kcl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, Abriebfestigkeit Level 2, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Nitopren® · W-Nr. 717, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,87*
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,31*
€ 4,10*
3 Tage
75
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,19*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,21*
Lager 4757
1 Tag
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
071710141E
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.