Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehturm B880xT880xH1600mm f.12 Schubladenmagazine Stahlbl.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-974244
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137607
EAN/GTIN:
     5733439137607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
aus galvanisiertem Stahlblech · dunkelblau · ohne Kleinteilmagazine · zur Aufnahme von 12 Stück Schubladenmagazinen · Art.-Nr. 4000 871 610, 4000 871 611, 4000 871 612 nach Wahl · Kleinteilemagazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang) Lieferung: unmontiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: f.12 Schubladenmagazine
Weitere Informationen:
Breite:
880 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
Stahlblech
Tiefe:
880 mm
Höhe:
1600 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehturm, Drehtürme
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,31*
€ 306,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 265,48*
€ 306,30*
€ 4,90*
ab € 271,19*
€ 311,62*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 269,10*
€ 314,2314*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 367,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,33*
€ 424,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 76,07*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 74,90*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.