Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
EKG, Ergometrie
>
EKG-Gerät
>
Medizinisches Ergometer
>
Artikel
Nohrd Indoor Bike Kirsche
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 479
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612866534
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
2866534
EAN/GTIN:
04260263015234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Robust und langlebig durch Planetengetriebe und Holzrahmen
Stufenlose Widerstandsverstellung per Magnetbremse
Gummierte Rollen für einfaches Verschieben
Kostenlose NOHrD-Trainings-App für Tablets
Platzsparend durch kompakte Bauweise
Das NOHrD Indoor Bike: Innovatives Training für Indoor-Biker
Das NOHrD Indoor Bike hebt sich durch sein geschütztes und revolutionäres Platengetriebe deutlich von handelsüblichen Ergometern ab. Das Getriebe funktioniert so, dass die rotierenden Planetenräder das zentralgelegene Sonnenrad umkreisen. Die reibungslose und verschleißfreie Bremstechnik durch Wirbelstrom macht dieses Bike zu einem robusten und langlebigen Trainingspartner. Es ist aus hochwertigem Holz und pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und optimiert Ihr Koordinations-, Cardio- und Muskeltraining. Das Rad eignet sich sowohl für einen professionellen Einsatz im Studio als auch für das Training in den eigenen vier Wänden. Mithilfe einer leichten Drehbewegung kann der Tretwiderstand stufenlos und exakt eingestellt werden und sich somit den Wünschen eines jeden Radsportlers anpassen.
Ein Bike mit überzeugenden Eigenschaften
Der Lenker des NOHrD Indoor Bikes lässt sich leicht einstellen und umklappen und ist mit einer Tablet-Halterung ausgestattet. Eine optionale Auflage bietet Platz für einen Laptop – so ist für die richtige Unterhaltung beim Training gesorgt. Für Tablets mit Android (min. 6.0) und iOS gibt es eine kostenlose NOHrD Trainings-App. Um diese zu nutzen, laden Sie die App aus dem Appstore herunter und koppeln Sie das Tablet einfach per Bluetooth mit dem Fahrrad. So kann der Sportler sein Workout optimal verfolgen. Ein wesentlicher Vorteil dieses Sportgerätes ist auch die enorme Platzersparnis: Die kompakte Bauweise ermöglicht eine Stellfläche von lediglich 0,44 m². Auch der Auf- und Abbau gestaltet sich komfortabel: 2 zusätzlich angebrachte gummierte Rollen an den hinteren Füßen erleichtern das Verschieben und Verstauen des Indoor-Bikes.
Produktdetails:
Material Rahmen: Holz
Material Metallteile: pulverbeschichteter Stahl
Lenkerhub: 27,5 cm
Sattelhub: 21 cm für Körpergrößen von 160 cm - 200 cm
Farbe Rahmen: Holz
Farbe Metallteile: Schwarz
Schwungrad-Durchmesser: 40 cm
Widerstandseinstellung: Magnetbremse
Sattelneigungswinkel: 30 Grad
Lieferumfang: Indoor-Bike inkl. Batterie-pack und integrierter USB-Ladebuchse
Einsatzbereich: Professionell
Bremssystem: Wirbelstrombremse
Übersetzungsverhältnis: 1:8
Gerätegewicht: 60 kg
Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich
Widerstandseinstellung: stufenlos
Antriebssystem: Planetengetriebe
Aufstellmaße (LxBxH): 60x125x120 cm
Schwungrad: 5,5 kg
Pedalabstand zum Sattel min./max.: 63,5-81,5 cm
Schnittstelle: Bluetooth; USB
Apps: Trainings-App für Smart Device
Lenker: Vertikal verstellbar; Ergonomisch geformt
Sitz: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
Ablage: Smart Device Halterung; Trinkflaschenhalter
Max. Benutzergewicht: 200 kg
Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg; Bis 200 kg
Weitere Informationen:
Holzfarbe:
Kirsche
... >
Fitnessgeräte
>
Ergometer
>
Fahrradergometer
Weitere Suchbegriffe:
Indoor-Fahrrad
,
Recumbent-Bike
,
Recumbent-Ergometer
,
Sitzergometer
,
Medizinisches Ergometer
,
magnetbremse ergometer
,
medizinisches ergometer
,
ergometer bis 200 kg belastbar
,
Fahrradtrainer
,
indoorbike
,
Indoor-Bike
,
Indoor
,
Bike
,
Bikes
,
Indoorbikes
,
Indoor-Bikes
,
Indoor-Ergometer
,
Indoorergometer
,
Trainingsfahrrad
,
Trainings-Fahrrad
,
fitnessfahrrad
,
Trainingsgeräte
,
Abnehmen
,
Allgemeine
,
Fitness
,
verbessern
,
Trainingsgerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 479
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.595,86*
€ 2.723,03*
Lager 635
51 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.724,75*
€ 2.841,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.723,03*
€ 3.240,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,77*
€ 3.224,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.648,81*
€ 3.152,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.615,55*
€ 3.112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.595,86*
€ 3.089,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD Bike Club
NOHrD
22101
ab € 2.441,51*
Ähnlich
NOHrD Bike Eiche
NOHrD
22104
ab € 2.376,51*
Ähnlich
NOHrD Bike Nussbaum
NOHrD
22103
ab € 2.926,69*
Ähnlich
NOHrD Bike Shadow
NOHrD
22105
ab € 2.312,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen