Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
BBS-Schelle
>
Artikel
OBO Bettermann Kabelklammer 2x5 NYM3x1,5, PA, lichtgrau, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40053862
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2205041
EAN/GTIN:
4012195211396
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken undZwischenwand-Installationen.Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 4792
>
Verlegungsmaterial
>
Sammelhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Sammelhalter
,
kabelbefestigung obo
,
kabel organizer
,
sammelhalter 10 leitungen
,
2034
,
2205041
,
Sammelhalterung
,
Grip
,
Halterung
,
Klammer
,
0420362
,
420362
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,3463*
€ 0,4763*
Lager 4981
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3682*
€ 0,5082*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,5802*
€ 0,7902*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6078*
€ 0,8078*
Lager 4792
7 Tage
412
1
€ 6,95*
ab € 0,5953*
€ 0,9372*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9372*
€ 1,11527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9253*
€ 1,10111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,3005*
Ähnlich
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen