Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelklammer Großverpackung 1x8 NYM3x1,5, PA, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelklammer Großverpackung 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer Großverpackung 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-40064560
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2204975
EAN/GTIN:
     4012195597674
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken undZwischenwand-Installationen.Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung obo, kabel organizer, bügelschellen kabel, 2032 SP, 2032SP, 2204975, Sammelhalterung, Grip, Halterung, Klammer, 0420306, 420306
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,287*
€ 0,377*
4 Tage
270
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29552*
€ 0,38552*
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2971*
€ 0,3871*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3004*
€ 0,3978*
Lager 4792
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,305*
€ 0,401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204991
ab € 0,3192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2204983
ab € 0,52778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.