Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40109708 Herst.-Nr.: GHQ6310070R0111 EAN/GTIN: 4016779564816 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Dämmerungsschalter, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, abb stotz s&j dämmerungsschalter, eib schnittstelle, US/U4.2, USU4.2, GHQ6310070R0111, Bussystem-Kombi I/O Gerät, Aktor, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, BIN-IN, BIN-OUT, Binärausgang, Binäreingang, Bussystem-Binäreingang, Dimmer, Eingabe, Eingabemodul, Feldbusaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funktionsmodul, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Intelligenter Schalter, Jalousie-/Schaltaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Jalousiesteuerung, Lichtkuppel, Lichtsteuerung, Lüftungsklappe, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladenaktor, Rollladensteuerung, Schaltaktor, Schaltuhr, Stromstorelais, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, US/U4.2 Universal-Schnittstelle 4fach, Uhrmodul, Universalschnittstelle, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung, Zwischenstecker, 0819732, 819732 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,43* | € 65,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,83* | € 67,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,98* | € 67,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,44* | € 69,22* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 59,56* | € 76,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|