Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal- Schnittstelle US/U4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1594556
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310070R0111
EAN/GTIN:
     4016779564816
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Dämmerungsschalter
Die Universal- Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert. Montageart: Unterputz, Stromart: DC, Bemessungsstrom: 0,01 A, Anzahl der Eingänge: 4, Ausgangsleistung: 0,01 VA, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 4, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 0, Fernbedienung möglich: false, Ethernet: false, Externe Abfragespannung notwendig: true, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingangskanäle: 4, Anzahl der Ausgangskanäle: 4, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Eingangsspannung: -...- V, LED ansteuern: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: false, Funktion Schalten: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, 4fach Ausführung: 4fach
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
US/U4.2
Ident Code:
GHQ6310070R0111
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,21*
€ 65,07*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 51,45*
€ 65,38*
€ 5,00*
ab € 52,86*
€ 67,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,01*
€ 67,38*
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHQ6310074R0111
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.