Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschnittstelle 4fach US/U4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB US/U4.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB US/U4.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     6012B-45364287
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6310070R0111
EAN/GTIN:
     4016779564816
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Dämmerungsschalter

Universalschnittstelle 4fach US/U4.2

Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle. Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden. Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden. Diese können bis 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Fernbedienung möglich:
nein
Ethernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,21*
€ 65,07*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 51,45*
€ 65,38*
€ 5,00*
ab € 52,86*
€ 67,19*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,01*
€ 67,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 69,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHQ6310074R0111
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.