Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfkappe 3:1 PEC-6/2 schwarz 50 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Warmschrumpfkappe 3:1 (6,0 mm / 2,0 mm) schwarz
Artikel-Nr.:
     4792-40339445
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-00001
EAN/GTIN:
     4031026323268
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Endmuffe
Kabelendgarnitur
PEC (Pinched End Caps). Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Schnelle und einfache Verarbeitung. Großes Schrumpfverhältnis deckt einen großen Anwendungsbereich ab. PEC-Endkappen bieten exzellente mechanische und elektrische Eigenschaften zum Schutz von Kabelverbindungen und Kabelspleißen in der Elektrotechnik. Außerdem eignen sich diese Produkte auch außerhalb der Elektrotechnik zum generellen Schutz von zum Beispiel Seilenden, kleinen Gehäusen oder Rohren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch schwarz 6mm hellermann, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, PEC-6/2-PO-X-BK (50), PEC62POXBK50, 41600001, 416-00001, Schrumpf-Endkappe, Abschlusskappe, Aufteilkappe, Endkappe, Endverschluss, Endverschluss für Niederspannung, Formteil, Formteile, Helashrink Serie PEC - gerade, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, Schlauchstück, Schrumpfformteil, Schrumpfformteile, Schrumpfverschluss, Tyton, Verschlusskappe, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Formteil, Warmschrumpf-Kappe, Wärmeschrumpfende Formteile, bis 3:1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1924*
€ 0,2924*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22651*
€ 0,30651*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2336*
€ 0,3236*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2355*
€ 0,3312*
Lager 4792
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2391*
€ 0,3337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,44*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,83*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.