| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-1688 Herst.-Nr.: FG21202 EAN/GTIN: 9009316016881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blei-Gel Akku Fiamm FG21202 Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefenladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. - wiederaufladbar, völlig wartungsfrei
- unabhängige Betriebslage
- Vliestechnik (AGM-Technik)
- geringe Selbstentladung <, 0,1% / 24h bei 20°C
- hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C
- Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden
- hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre
Alternative Artikel: - Panasonic LC-RA1212PG, LC-RA1212PG1, Exide Dryfit A512/10S
- Exide Powerfit S312/12S, Yuasa NP12-12, Fiamm FG21202
- Haker Enersys Genesis NP12-12-WT, Multipower MP12-12B, MP12-12
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Fiamm | Hersteller Bezeichnung: | FG21202 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Faston 250 (6,3mm) | Dimension: | 151x98x95 mm | Gewicht: | 4.2000 kg | Akku Chemie: | Blei (BP, Blei-Gel) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 12.0 Ah | VdS Nummer: | G193064 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku fiamm 12v 12 ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 12000mah, 12.0ah, 12,0ah, Blei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 27,25* | € 38,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,77* | € 40,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 30,14* | € 40,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 32,51* | € 44,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4885 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 38,51* | € 50,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4885 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|