Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 / DB250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 / DB250
PROXXON 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 / DB250
PROXXON 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 / DB250
Artikel-Nr.:
     492-1189
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27020
EAN/GTIN:
     4006274270206
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Drehmaschine
Puppen-Haus
PROXXON 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 Proxxon-Nr.: 27020

Beschreibung:

Drechseln für die kleinen Dimensionen mit viel Spaß:

  • Fürs Puppenhaus: Teller, Tassen, Schüsseln, Töpfe, Vasen, Säulen
  • An der Modelleisenbahn: Strom- und Lichtmasten, Fässer, Tanks
  • Zum Spielzeugbau: Glieder von Marionetten und Puppen
  • Und natürlich für 1.000 sonstige Dinge im klassischen Modellbau!

Bildbeschreibung:

  1. Kugelgelagerte Spindel mit durchgehender Bohrung (10 mm) ermöglicht Serienfertigung von Kleinteilen.
  2. Stabile, in der Höhe und nach allen Seiten verstellbare Werkzeugauflage
  3. Inkl. einer Planscheibe für größere Werkstücke
  4. Kraftvoller 220 - 240 Volt Motor. Regelbar von 1.000 - 5.000/min.
  5. Stabiles Bett aus dickwandigem Alu-Profil
  6. Reitstock mit mitlaufender Zentrierspitze

Technische Daten:

  • Anschlussspannung: 220-240 Volt 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 100 Watt
  • Spitzenweite 250mm
  • Spitzenhöhe über Support: 25 mm - also für max. 50mm Durchmesser nutzbar
  • Spindeldrehzahlen stufenlos regelbar von 1.000 - 5.000/min.
  • Hub der Reitstockpinole: 20mm
  • Gesamtlänge: 400mm
  • Geräuschentwicklung: ≤ 70 dB (A)
  • Vibrationen: ≤ 2,5 m/s²
  • Gewicht ca. 3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

  • 6 Spannzangen (2 - 3 - 4 - 5 - 8 und 10 mm)
  • Mitnahmedorn
  • Mitlaufende Körnerspitze und Planscheibe
Weitere Suchbegriffe: Puppenhaus, proxxon drehmaschine, drechselbank, PROXXON Nr. 27020 MICRO - Drechselbank DB 250 ProxxonMicromot Tisch- Geräte & passendes Zubehör Drechselbank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 122,36*
€ 145,51*
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 145,69*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 155,69*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 156,27*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 177,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
HM8TLG
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.