Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Nylon. Traglast 780Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Nylon. Traglast 780Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Weiss Nylon. Traglast 780Kg
Artikel-Nr.:
     495-JBPN 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JBPN 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349006878
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm.
Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 780 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
780 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 142,64*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 112,22*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 116,64*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 145,39*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 112,76*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 203,61*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 140,75*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,56*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 132,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.