Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Artikel-Nr.:
     495-JSCP 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSCP 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349089475
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 355 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
355 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 141,78*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 111,82*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 117,24*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 112,27*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 202,01*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 111,29*
Ähnlich
Colson
JSRG 2503 6443
ab € 140,80*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,98*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.