Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 475Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 475Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 250mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 475Kg
Artikel-Nr.:
     495-JSRG 2503 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSRG 2503 6443
EAN/GTIN:
     8717349091799
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen polyamidrad 250mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 475 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 290 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
475 Kg
Bauhöhe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSCP 1803 6443
ab € 141,78*
Ähnlich
Colson
JSPU 2003 6443
ab € 111,82*
Ähnlich
Colson
JSRG 2003 6443
ab € 117,24*
Ähnlich
Colson
JSCP 2003 6443
ab € 145,18*
Ähnlich
Colson
JSRB 2003 6443
ab € 112,27*
Ähnlich
Colson
JBCV 2003 6443
ab € 202,01*
Ähnlich
Colson
JBPN 2003 6443
ab € 111,29*
Ähnlich
Colson
JBCP 2503 6443
ab € 201,98*
Ähnlich
Colson
JSRB 2503 6443
ab € 132,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.