Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     495-JTPB 1503 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTPB 1503 2100
EAN/GTIN:
     8717349092543
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTAU 1252 6150
ab € 30,93*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,36*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 32,01*
Ähnlich
Colson
JTAB 1252 6150
ab € 11,19*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 2100
ab € 19,16*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,66*
Ähnlich
Colson
JTAU 1503 6440
ab € 49,94*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 48,97*
Ähnlich
Colson
JTAB 1503 6440
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.