Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     495-JTPN 1252 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTPN 1252 2100
EAN/GTIN:
     8717349092758
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle polyamid 125mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JTAU 1252 6150
ab € 30,93*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 5100
ab € 9,36*
Ähnlich
Colson
JTPU 1252 2100
ab € 32,01*
Ähnlich
Colson
JTAB 1252 6150
ab € 11,19*
Ähnlich
Colson
JTPN 1252 5100
ab € 19,66*
Ähnlich
Colson
JTPB 1503 2100
ab € 54,18*
Ähnlich
Colson
JTAU 1503 6440
ab € 49,94*
Ähnlich
Colson
JTPU 1503 2100
ab € 48,97*
Ähnlich
Colson
JTAB 1503 6440
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.