| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 495-JXPN 1252 5000/B Herst.-Nr.: JXPN 1252 5000/B EAN/GTIN: 8717349094660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg. Rad mit ein Kugellager. Bauhöhe 160 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Polyamid | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 250 Kg | Bauhöhe: | 160 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |