Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPU 1253 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPU 1253 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349095360
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
320 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123/B
ab € 123,47*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000/B
ab € 110,28*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123/B
ab € 138,06*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000/B
ab € 104,90*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123/B
ab € 119,63*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123/B
ab € 132,71*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000/B
ab € 112,30*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153/B
ab € 151,49*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000/B
ab € 102,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.