| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXRG 1002 5000/B Herst.-Nr.: JXRG 1002 5000/B EAN/GTIN: 8717349095711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg. Rad mit ein Kugellager. Bauhöhe 130 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 100 mm | Traglast: | 150 Kg | Bauhöhe: | 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |