Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXRG 1252 5000/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXRG 1252 5000/B
EAN/GTIN:
     8717349095780
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 125mm 200kg
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123/B
ab € 123,47*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000/B
ab € 110,28*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123/B
ab € 138,06*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000/B
ab € 104,90*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123/B
ab € 119,63*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123/B
ab € 132,71*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443/B
ab € 211,09*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153/B
ab € 151,49*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000/B
ab € 102,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.