Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPN 1002 6123/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPN 1002 6123/B
EAN/GTIN:
     8717349094516
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123/B
ab € 123,59*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000/B
ab € 110,38*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123/B
ab € 138,12*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000/B
ab € 104,66*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123/B
ab € 133,76*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443/B
ab € 210,74*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000/B
ab € 112,43*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153/B
ab € 151,64*
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 5000/B
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.