Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4981
>
Install.Baumaterial
>
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
>
Artikel
FLEXA Deckel AD28,5mm RQHD- 5030026221 AD28,5SW Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-122572
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15030026221
EAN/GTIN:
4025113204271
Deckel für Schlauchhalter RQH, Typ RQHD Kunststoff (PA),Temperaturbereich - 30 oC bis + 100 oC Farbe: grau und schwarz schwarz Verbindungssteg auf Anfrage Nennweite: AD 28,5
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Schutzschläuche
>
Schlauchverschraub.
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5497
2 Tage
135
1
€ 4,98*
ab € 0,286*
€ 0,486*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,2887*
€ 0,4987*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,2896*
€ 0,4996*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,29286*
€ 0,50286*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3622*
€ 0,6222*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6222*
€ 0,74042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3622*
€ 0,43102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 15,555* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø10mm RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD10,0
Flexa
15030026207
ab € 0,23*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø13mm RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD13,0
Flexa
15030026209
ab € 0,24*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø15,8m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD15,8
Flexa
15030026211
ab € 0,24*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø18,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD18,5
Flexa
15030026213
ab € 0,24*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø21,2m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD21,2
Flexa
15030026216
ab € 0,24*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø34,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD34,5
Flexa
15030026229
ab € 0,3383*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø42,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD42,5
Flexa
15030026236
ab € 0,3795*
Ähnlich
Rohrschelle Deckel Ø54,5m RQHD Kst sw Polyamid (PA) RQHD,AD54,5
Flexa
15030026248
ab € 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen