Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190564 DIN933 8x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190564 DIN933 8x25
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190564 DIN933 8x25
Artikel-Nr.:
     4981-205803
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190564
EAN/GTIN:
     4021103905647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, Güte 8,8 Ausführung:M 8 Länge:25 mm Größe:SW 13
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1146*
€ 0,1576*
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1163*
€ 0,1603*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1221*
€ 0,1681*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1299*
€ 0,1789*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1335*
€ 0,1825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 0,1329*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 0,1969*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 0,3152*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 0,11*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 0,1428*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 0,1458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.