Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Energiesparlampe mit Stecksockel
>
Artikel
SLV NAUTILUS SPIKE Gartenstrahler 227418 GU10 IP65 m.Erdspiß + 1,5m Zultg, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Artikel-Nr.:
4981-2426513
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
227418
EAN/GTIN:
4024163096836
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampen mit Stecksockel
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Mobiler Strahler der NAUTILUS SPIKE Serie. Farbe grau, Material Aluminium. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Zuleitung 1,5m inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 ist der Strahler für den Außenbereich geeignet. Der mittels Bügel am Erdspieß montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Für GU10 Leuchtmittel (LED oder ESL) max. 11W.
... >
LED Aussenleuchten
>
LED Techn. Aussenl.
>
LED Aussenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Gartenspot
,
Gartenstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LEDs mit Stecksockel
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
erdspießleuchte gu10 led
,
energiesparlampe mit stecksockel
,
energiesparlampe mit stecksockel gu10
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,16*
€ 15,61*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
Lager 4981
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,40*
€ 17,35*
Lager 2338
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 13,01*
€ 18,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV 900011 Lichtmontage & Zubehör
SLV
900011
ab € 1,67*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 2700 K 6 W GU10 F
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 3000 K 6 W GU10 F
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV QPAR51 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W GU10 G
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
Heitronic 21045 Steckerbox Grün
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic 21046 Verteilerbox Grün
Heitronic
21046
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic 21050 Steckerbox Grün
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen