Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt
Artikel-Nr.:
     911-227418
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227418
EAN/GTIN:
     4024163096836
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampen mit Stecksockel
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP65 IK04, GU10 QPAR51 max. 35W, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Silbergrau matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: 227418
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 9,5∕ 28∕ 10,5 cm
  • Matt silbergrauer Outdoor Erdspieß-Strahler aus der etablierten Serie NAUTILUS für Gärten, Wege, Terrassen und mehr.
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Stecker
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 35W (max. Ø / L: 5 / 5,7cm)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,592 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Der Lichtkegel kann durch Drehen und Neigen in die gewünschte Position gelenkt werden.
  • Material: Glas
  • Farbe: silbergrau
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 9,5∕ 10 cm
  • Zubehör: Netzstecker incl
  • Ideal geeignet zur gezielten Akzentuierung von Objekten, Pflanzen und Bereichen.
  • Größe: Erdspieß-H: 17,5 cm
  • Allseitig IP65 geschützt gegen das Eindringen von Strahlwasser und Fremdkörpern. IK04 Schutz vor Vandalismus und unbeabsichtigten Stößen.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Der Erdspieß kann abgeschraubt werden - so ist der Strahler auch an Wänden und Decken einsetzbar.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung - Inklusive vormontiertem 1,5 Meter Steckerkabel (IP44).
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Weitere Artikel der Serie NAUTILUS erhältlich.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,17*
€ 15,48*
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,71*
€ 5,00*
ab € 12,40*
€ 17,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 13,00*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.