Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM NV-Einbaustrahler mattweiss 0065.07 GU5,3 50W DA68mm 82x82mm eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM NV-Einbaustrahler mattweiss 0065.07 GU5,3 50W DA68mm 82x82mm eckig
BRUM NV-Einbaustrahler mattweiss 0065.07 GU5,3 50W DA68mm 82x82mm eckig
Artikel-Nr.:
     4981-3936217
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00006507
EAN/GTIN:
     4250047769217
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Material Aluminium IP20. Für die Innenanwendung - schwenkbar 25o. Ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Für Leuchtmittel GX5,3 (max. 50W) eckig:DA:68mm, D:82x82mm, ET 55mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
20
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,66*
1
€ 5,00*
ab € 10,42*
€ 14,69*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,18*
1
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 15,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 11,07*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143250
ab € 18,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143640
ab € 21,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6308
ab € 9,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6363
ab € 12,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 12,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003250
ab € 56,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 61,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 58,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144250
ab € 19,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144070
ab € 19,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144630
ab € 22,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36144020
ab € 20,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143023
ab € 57,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143073
ab € 57,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.