Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbauleuchte 50W GX5,3 weiß-matt 00006507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87160970
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00006507
EAN/GTIN:
     4250047769217
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

NV-Einbauleuchte 50W GX5,3 weiß-matt 00006507

Einbaustrahler, GX5,3, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,13*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,10*
€ 15,81*
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 11,38*
€ 16,21*
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010372
ab € 21,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010902
ab € 20,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067942
ab € 20,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A067182
ab € 23,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39143173
ab € 60,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144073
ab € 62,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144083
ab € 62,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.