Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESY Wand-Präsenzmelder PD-C180i/16 UC Unterputz,12-36V,fernbedi. EP10427305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESY Wand-Präsenzmelder PD-C180i/16 UC Unterputz,12-36V,fernbedi. EP10427305
ESY Wand-Präsenzmelder PD-C180i/16 UC Unterputz,12-36V,fernbedi. EP10427305
Artikel-Nr.:
     4981-4203109
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427305
EAN/GTIN:
     4015120427305
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder ip20
Wand-Präsenzmelder Unterputz, 12-36 V, fernbedienbar PD-C180i/16 UC Fernbedienbar geräuschloses Schalten, potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer), Betriebsspannung 12-36 V Gleich- und Wechselspannung (AC/DC), Markenschalterkompatibel, (Abdeckungen IP 20/IP 44 nicht im Lieferumfang). Technische Daten: Netzspannung:12-36 V UC ( /=) Leistungsaufnahme:ca. 0,3 W Erfassungsbereich:180o horizontal, 60o vertikal Reichweite:ca. 16 m im , bei einer Montagehöhe von 1,1 m, Einstellmöglichkeiten elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und X-REMOTE (separat bestellen) Zulässige Umgebungstemperatur:0 oC...+50 oC Schutzart:IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen), Schutzklasse III Montageart:Wandmontage Gehäusematerial:UV-stabilisiertes Polycarbonat Abmessungen HxBxL:ca. 63x70x70 mm, Einbaumaß Einbautiefe 34 mm, Einbaulochmaß 61 mm, Anschlussklemme 2,5 mm 2 Slave-Eingang:nein Schaltleistung:12-36 V UC ( /=), 2 A, Tastereingang 1 ja, Nachlaufze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 102,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 88,79*
€ 110,49*
1
€ 5,00*
ab € 89,05*
€ 110,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 88,53*
€ 112,92*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 91,96*
€ 114,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.043,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,89*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,43*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 21,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,45*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 100,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.