Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
IR-Überwachungskamera
>
Artikel
MOBOTIX M16B Body Mx-M16B f.M16-Sensormodule (Tag/Nacht)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5581785
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
Mx-M16B
EAN/GTIN:
4047438030915
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Mx-M16 Kameramodul Body für M16/M15-Sensormodule Tag/Nacht M16 Kameramodul (Body) zum Anschluss von ein oder zwei M16-Sensormodulen (separat bestellbar) Mx6 Systemplattform mit H.264, MxPEG und M-JPEG Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 5 oder 6 Megapixel, Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 180o bis 8o Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 6MP (3072x2048 Pixel) Betriebsbedingungen: IP66, -30 bis 60 oC Interner DVR: 4 GB microSD Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, VarioFlex Wand-/Deckenhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Masthalter: MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), USB, MxBus, I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)
... >
Hauskomm/Batt/Sicher
>
Sicherheitstechnik
>
Video-Überwach.-anl
Weitere Suchbegriffe:
Action Cam
,
Action Kamera
,
Actioncam
,
Bodycam
,
Sportkamera
,
Alarmkamera
,
Farbkamera
,
Überwachungskamera
,
mobotix überwachungskamera
,
ir überwachungskamera
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 784,77*
€ 876,79*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 790,41*
€ 877,45*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 806,60*
€ 898,68*
Lager 314
pro Stück
Frei Haus
ab € 824,97*
€ 913,68*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 836,70*
€ 931,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,68*
€ 1.069,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,59*
€ 1.064,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,83*
€ 1.031,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,21*
€ 1.003,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,60*
€ 959,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix 10m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix 1m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix 2m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix 5m RJ-45 Cable Kamerakabel Schwarz
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix MX-A-IRA-120 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix
MX-A-IRA-120
ab € 207,23*
Zubehör
Mobotix MX-A-IRA-45 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix
MX-A-IRA-45
ab € 208,06*
Zubehör
Mobotix MX-A-IRA-90 Infrarotlampe 19 W LED
Mobotix
MX-A-IRA-90
ab € 207,42*
Zubehör
Mobotix Mx-A-SPA Hülle
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 154,97*
Zubehör
Mobotix Mx-A-SPA-HR
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 68,65*
Zubehör
Mobotix MX-DH-M24-SECUREFLEX Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-DH-M24-SECUREFLEX
ab € 25,13*
Zubehör
Mobotix MX-FLEX-IO-CBL-015 Signalkabel 0,15 m Blau
Mobotix
MX-FLEX-IO-CBL-015
ab € 4,85*
Zubehör
Mobotix MX-FLEX-OPT-CBL-015 Signalkabel 0,15 m Blau
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-015
ab € 8,13*
Zubehör
Mobotix MX-M-IRA-ML Kamerahalterung Metall
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix MX-MH-SECUREFLEX-ESWS Überwachungskamerazubehör Montage
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,16*
Zubehör
Mobotix MX-MT-TUBE Kamera-Montagezubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen